Scotch-Brite™ EXL Rueda unificada, 76 mm x 6 mm x 6 mm, 3S FIN

Número de artículo: 7000046170
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000046170
    EAN / GTIN 50048011329098
    Número del fabricante 7000046170
    Número L L51710 850

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción de vellón de fibra prensada multicapa
    Para una superficie uniforme incluso en lugares de difícil acceso
    De aplicación universal para el desbarbado y el acabado de todos los materiales
    Procesamiento sencillo de los radios y contornos más pequeños
    Extremadamente duradero y con alta retención de bordes

    Descripción:

    La EXL rueda Unitized Scotch-Brite™ presenta una consistencia suave y adaptable que suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas, así como de muchos composites plásticos. Nuestras categorías Unitized EXL están disponibles en una amplia gama de densidades y granos.

    Característica:

    El borde de la rueda se puede afilar para ofrecer un desbarbado, acabado y pulido de todo tipo de aleaciones metálicas, así como de muchos plásticos y composites.
    El resistente diseño en capas compactadas puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.
    Existe una amplia gama de densidades y granos, desde suaves y adaptables hasta duros y agresivos, lo que se traduce en su idoneidad para aplicaciones muy diversas.
    Previene la acumulación de metal por arrastre para obtener superficies más limpias y reducir el tiempo de preparación.
    Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en materiales termosensibles.
    Uso en máquinas de alta velocidad

    Nota:

    Suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas y de muchos compuestos plásticos.
    Aplicación universal