Scotch-Brite™ EX3 Rueda desbarbado X3-WL, 150 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 9S FIN PN30213

Número de artículo: 7000046168
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000046168
EAN / GTIN 50048011302138
Número del fabricante 7000046168
Número L L51710 1028

Descripción

Ejecución:

Highest edge retention and durability in the Scotch-Brite™ Deburring Wheel line provides aggressive edge deburring
Specially engineered to condition sharp edges and metal burrs
Convolute construction provides a balanced, smooth running wheel throughout product life
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

Descripción:

La EX3 Deburring Wheel Scotch-Brite™ es una rueda dura con un diseño contorneado de gran duración que resulta apta para las aplicaciones en las que la conservación del borde es imprescindible. Nuestras ruedas están optimizadas para un uso constante con aristas afiladas o rebabas metálicas.

Característica:

El diseño contorneado la convierte en una rueda equilibrada de funcionamiento fluido.
Especialmente diseñada para acondicionar aristas afiladas y rebabas metálicas.
La malla no tejida genera menos calor y reduce el impacto calorífico en materiales termosensibles.
El sistema de resina único produce una menor acumulación de metal por arrastre, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación.

Nota:

Úsela para desbarbar, desbastar, acabar y pulir bordes de vidrios, así como de metales y compuestos duros o blandos (lo que incluye artículos de ferretería, instrumental médico, la fabricación de productos metálicos, implantes metálicos, sanitarios y motores de turbinas).

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra