Scotch-Brite™ EXL Rueda desbarbado XL-WL, 304.8 mm x 12.7 mm x 125 mm, 8S FIN

Número de artículo: 7000046066
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000046066
    EAN / GTIN 50048011156410
    Número del fabricante 7000046066

    Descripción

    Ejecución:

    Lente de fibra no tejida envuelta de material ″EXL″.
    Mecanizado sencillo de piezas con contornos
    Vellón de desbarbado avanzado
    Resultado de trabajo consistente durante toda la vida útil
    Acabado uniforme y reproducible

    Descripción:

    La EXL Deburring Wheel Scotch-Brite™ cuenta con un sistema de resina único que produce menos acumulación de metal por arrastre, por lo que se requiere menos tiempo en tareas de preparación y limpieza. Estas ruedas de desbarbado EXL están disponibles con carburo de silicio o mineral abrasivo de óxido de aluminio.

    Característica:

    Disco de fibra no tejida enrollada de material ″EXL″.
    Resultado de trabajo consistente a lo largo de la vida del producto

    Nota:

    Atención: ¡se debe respetar el sentido de la marcha!
    Desbarbado del eje y de los vástagos del pistón antes del cromado duro
    Para desbarbar álabes de turbinas, piezas planas estampadas, guías de rosca y piezas de máquinas
    Desbarbado de ruedas dentadas, piezas de fundición a presión y puntiagudas, piezas de automóvil (por ejemplo, anillos de pistón, pistones)
    Líneas de separación en piezas fundidas y prensadas