3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 38 mm, Sin Agujeros, A Medio

Número de artículo: 7000045888
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 200 Piezas
  • Pasos del pedido: 200 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000045888
    EAN / GTIN 50048011087653
    Número del fabricante 7000045888
    Número L L51710 272

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Granate
    Disco de vellón adaptable con sistema Roloc™ de cambio rápido para obtener los mejores resultados de lijado.
    Calidad de superficie constante gracias a una estructura abierta que no se atasca y se mantiene fresca
    Excelentes resultados de superficie
    No altera la geometría de la pieza

    Descripción:

    El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ Roloc™ combina nuestro duradero disco no tejido con el eficiente sistema de enganche Roloc Quick Change para facilitar unas tareas eficaces de limpieza, acabado, homogeneización y desbarbado. Estos discos cuentan con fibra no tejida que se adapta bien a las superficies irregulares.

    Característica:

    Disco robusto de tejido no tejido para el desbarbado y el acabado agresivos
    Disco no tejido adaptable con sistema Roloc™ de cambio rápido para obtener los mejores resultados de lijado.
    Calidad constante de la superficie gracias a una estructura abierta que no se obstruye y permanece fría al tacto

    Nota:

    Reducción de la rugosidad, eliminación del deslustre, alisado de superficies, limpieza ligera y trabajos de desbarbado.