3M™ Roloc™ Soporte de Goma Negro 75mm x M14

Número de artículo: 7000045693
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000045693
EAN / GTIN 50051144849944
Número del fabricante 7000045693
Número L L51710 533

Descripción

Ejecución:

Almohadilla de soporte de goma con núcleo metálico roscado y M14 integrado
Cuatro grados diferentes de dureza para seleccionar la flexibilidad requerida
Para los productos que se utilizan en una zona amplia

Descripción:

La almohadilla de disco 3M™ Roloc™ optimiza el rendimiento de nuestros discos Roloc™ y de nuestros discos de cerdas proporcionando el sistema de apoyo adecuado y un acople seguro para las aplicaciones de amolado. Además, ahorra tiempo eliminando la necesidad de alinear los extremos del disco con la almohadilla del disco: el tornillo alinea el disco, haciendo que los cambios de disco serán rápidos y fáciles.

Característica:

Plato de apoyo de goma con núcleo roscado metálico y M14 integrado
Cuatro niveles de dureza diferentes para elegir la flexibilidad necesaria

Nota:

Especialmente adecuado para su uso con discos de cerdas, no tejidos, abrasivos y de fibra Roloc™.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra