3M™ Hookit™ Roloc™ Plato soporte Tipo J, 25mm, PN82564

Número de artículo: 7000045681
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000045681
EAN / GTIN 50051144825641
Número del fabricante 7000045681

Descripción

Ejecución:

Use with Hookit™ abrasive discs
Features hook material
Can be used on disc sanders and mini random orbital sanders
Allows for easy micron disc change

Descripción:

Los soportes 3M™ Hookit™ Roloc™ están hechos de un material de enganche acoplado a una espuma de neopreno suave Nuestros soportes deben utilizarse con los accesorios Roloc adecuados.

Característica:

Incluyen una espuma de neopreno suave
Están hechos de un material de enganche
Pueden usarse en lijadoras de disco y en minilijadoras rotorbitales
Permiten cambiar fácilmente de disco

Nota:

Se usan en lijadoras de disco y en minilijadoras rotorbitales

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra