Plato 3M™ Stikit™, azul, 200 mm, M14-2.0, 05698

Número de artículo: 7000045469
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000045469
EAN / GTIN 50051144056984
Número del fabricante 7000045469

Descripción

Ejecución:

Uso sin problemas de herramientas potentes en numerosas aplicaciones de lijado
Construcción robusta de espuma para un contacto uniforme con el abrasivo y una mayor vida útil
Cantos biselados con ángulos entre 15 y 45 grados para lijar superficies planas y contornos

Descripción:

Nuestros platos para discos abrasivos 3M™ Stikit™ son los adecuados para la gama de discos abrasivos 3M™ Stikit™.

Característica:

Aumente fácilmente el rendimiento de una amplia variedad de aplicaciones con máquinas
Su cuerpo de espuma duradero favorece un contacto abrasivo constante y aumenta la vida útil del producto
Cuenta con bordes biselados de entre 15 y 45 grados para tareas de lijado en superficies planas o contorneadas
Adecuado para los discos 3M™ Stikit™

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra