3M™ Roloc™ Soporte

Número de artículo: 7000045286
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000045286
EAN / GTIN 50051144451000
Número del fabricante 7000045286
Número L L51710 1459

Descripción

Ejecución:

Plato de apoyo de goma con núcleo roscado de metal y toma de corriente de ¼″ integrada
Cuatro grados diferentes de dureza para seleccionar la flexibilidad requerida
Longitud total: 19.3 cm
Anchura total: 13.21 cm

Descripción:

El soporte 3M™ Roloc™ optimiza el rendimiento de los discos Roloc y Bristle, lo que proporciona el sistema de soporte adecuado y una conexión segura para aplicaciones de lijado. Nuestros versátiles soportes funcionan con fresas, lijadoras de disco, amoladoras de ángulo recto y lijadoras orbitales.

Característica:

Almohadilla de respaldo de goma con núcleo roscado de metal y toma de ¼″ integrada.
Cuatro niveles de dureza diferentes para elegir la flexibilidad necesaria
Para los productos que se utilizan en una zona amplia

Nota:

Especialmente adecuado para utilizar con los discos de cerdas, vellón, lijado y fibra Roloc
Para uso directo en amoladoras angulares 3M Roloc

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra