3M™ Speedglas™ Tubo de respiración de goma ultrarresistente con QRS, 834017

Número de artículo: 7000044527
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tubo flexible de aire protección respiratoria con ventilador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000044527
    EAN / GTIN 04046719378647
    Número del fabricante 7000044527
    Número L L01140 9

    Descripción

    Ejecución:

    Las nuevas máscaras y visores de soldadura de 3M cuentan con una manguera de aire QRS (Quick Release Swivel) que permite su conexión y desconexión con una sola mano.
    La clase de protección de la máscara de soldadura Speedglas 9100FX Air se reduce a TH2 cuando se utiliza con el adaptador.
    Utilice una funda para la manguera de aire para prolongar su vida útil.

    Descripción:

    El tubo de respiración 3M™ Adflo™, 834017, está hecho de goma ultrarresistente y cuenta con una conexión QRS (Quick Release Swivel). Está diseñado para usarse con equipo de respiración motorizado 3M™ Adflo™ y el regulador de suministro de aire 3M™Versaflo™ V-500E.

    Característica:

    Tubo de respiración de uso intensivo, recomendado para el uso en entornos de trabajo exigentes
    El montaje giratorio de liberación rápida (QRS) permite conectarlo y desconectarlo con una sola mano
    Tubo de respiración de goma resistente, que ayuda a prevenir daños causados por enganches y bordes cortantes
    Para uso con el programa actual de pantallas de soldadura y pantallas faciales de 3M y el equipo de respiración motorizado 3M™ Adflo™ o el regulador de suministro de aire 3M™ Versaflo™ V-500E
    Amplíe la vida útil de su tubo de respiración usando una cubierta para tubo (834018)
    Para las pantallas de soldadura 3M™Speedglas™ de la serie 9000 y los visores protectores 3M™ más antiguos, necesitará agregar un adaptador para tubo de respiración (533506)

    Nota:

    Se usa para tareas de soldadura

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra