3M™ Hookit™ Trizact™ 6000, gris, 75 mm, P6000, 60 unidades / caja

Número de artículo: 7000043154
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 60 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000043154
    EAN / GTIN 04046719703494
    Número del fabricante 7000043154
    Número L L51710 372

    Descripción

    Ejecución:

    Refinamiento de los arañazos causados durante la preparación de la pintura antes del pulido
    Acabado con el sistema de pulido 3M Perfect-It III codificado por colores
    No es necesario utilizar almohadillas de lana compuesta y se reduce el tiempo de pulido para aumentar la productividad
    Para el lijado en húmedo con la aspiración de polvo desconectada

    Descripción:

    El disco 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA se utiliza para eliminar y refinar arañazos del lijado antes de utilizar el sistema de pulido 3M™ Perfect-it™.

    Característica:

    Reduce los arañazos de lijado en la pintura de rectificación antes de pulir
    Continúe el proceso con los compuestos adecuados de la gama de colores 3M™ Perfect-it™
    Elimine la necesidad de utilizar esponjas de compuesto de lana, reduzca el tiempo de pulido y aumente la productividad
    Se utiliza siempre en húmedo con la extracción del polvo desactivada