3M Xtract™ Bolsa de Filtro, 28383

Número de artículo: 7000042706
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000042706
EAN / GTIN 00051141283838
Número del fabricante 7000042706

Descripción

Ejecución:

Brand: Xtract™
Color: Color: Negro
Tipo de producto: Bolsa de filtro

Descripción:

El uso de nuestra bolsa de filtro 3M Xtract™ ayuda a aprovechar al máximo sus discos 3M Xtract Clean Sanding ya que nuestros productos de lijado 3M Xtract Clean Sanding están diseñados para utilizarlos juntos como un sistema para proporcionar así un resultado superior. Lleve la extracción de polvo portátil y ligera a otro nivel utilizando la bolsa de filtro con una potente lijadora rotorbital con autoaspiración 3M Xtract (disco y herramientas vendidos por separado).

Característica:

Forma parte de la serie 3M Xtract™, diseñada para una eliminación óptima del polvo. La recolección a fondo del polvo mejora el rendimiento de los discos 3M Xtract (vendidos por separado)
El filtro tiene la clasificación para garantizar un entorno de trabajo óptimo
Los tamaños grande y extragrande ahorran tiempo porque no es necesario cambiar las bolsas con tanta frecuencia
Se puede utilizar con el conjunto de mochila para bolsa de filtro 3M™ Clean Sanding (vendida por separado), que sostiene y protege la bolsa de filtro lo que permite la máxima portabilidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra