Scotch-Brite™ Disco DH-AC, 116 mm, PN09562

Número de artículo: 7000038366
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Plato de apoyo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000038366
    EAN / GTIN 08711428031393
    Número del fabricante 7000038366
    Número L Z50085 115M14

    Descripción

    Ejecución:

    Diseño robusto, cierre de cierre por adherencia de larga duración, fijación M14
    Tamaño: 115mm

    Descripción:

    La boina Scotch-Brite™ es una almohadilla de disco de grano medio compuesta por mineral de alúmina de corte rápido y dinámico. Nuestros discos cuentan con una construcción Unitized con capas en un bloque sin recortar con una densidad dura de valor 6.

    Característica:

    Diseño robusto, sujecion de cierre por adherencia de larga duración, receptáculo M14
    Con abrasivo de óxido de aluminio afilado
    Lente compacta
    Uso con amoladora angular

    Nota:

    Se adapta a los discos no tejidos Scotch-Brite SC-DH, SL-DH.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra