3M™ Cinta adhesiva de doble cara con soporte de papel polar 90775, blanco, 1200 mm x 50 m, 0,08 mm

Número de artículo: 7000037776
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000037776
EAN / GTIN 50051115633350
Número del fabricante 7000037776

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
El soporte no tejido de esta cinta proporciona estabilidad dimensional y también facilita el troquelado.
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1200 mm

Descripción:

La cinta de tela de doble cara 90775 de 3M™ es nuestra cinta de tela con adhesivo acrílico sensible a la presión en ambas caras de alta adhesión. La cinta está protegida con un protector de papel blanco revestido de varias capas.

Característica:

La cinta 90775 proporciona una adhesión inicial excelente a una gran variedad de sustratos, incluidos mucho plásticos de baja energía superficial.
Cuenta con un rollo resistente al embozo que aporta estabilidad dimensional y facilita la manipulación de la cinta durante el perforado y el troquelado.
Logotipo de 3M impreso en azul.
Almacenar en condiciones frescas y secas a temperatura ambiente.

Nota:

Use for excellent initial tack and adhesion to a wide variety surface including many low surface energy plastics