3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 361, Blanca, 50 mm x 55 m, 0.17 mm

Número de artículo: 7000035829
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000035829
EAN / GTIN 50021200042756
Número del fabricante 7000035829
Número L L01310 75

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Soporte de tejido de vidrio
Longitud total: 54.9 m
Anchura total: 5.1 cm
Resistencia a la temperatura a corto plazo hasta +290 °C

Descripción:

La cinta adhesiva de tela de vidrio 3M™ 361 incluye un adhesivo de silicona sensible a la presión para aplicaciones que requieran resistencia a alta temperatura, alta adhesión y una extracción limpia.

Característica:

Soportar temperaturas de 232,22 ⁰C y temperaturas intermitentes de hasta 287,77⁰C o superiores, dependiendo del tipo y de la duración de la fuente de calor// Soportar temperaturas de 232,22 ⁰C y temperaturas intermitentes de hasta 287,77⁰C o superiores, dependiendo del tipo y de la duración de la fuente de calor
Soporte muy fuerte resistente a la abrasión para su uso como protección en operaciones de spray térmico// Soporte muy fuerte resistente a la abrasión para su uso como protección en operaciones de spray térmico
El adhesivo de silicona proporciona una larga vida y un buen poder de sujeción para una amplia gama de temperaturas// El adhesivo de silicona proporciona una larga vida y un buen poder de sujeción para una amplia gama de temperaturas
Puede certificarse para cumplir las especificaciones de resistencia al fuego F.A.R. 25.853// Puede certificarse para cumplir las especificaciones de resistencia al fuego F.A.R. 25.853
Usado para el sellado permanente de conductos de alta temperatura o de cámaras// Usado para el sellado permanente de conductos de alta temperatura o de cámaras
Elemento de filtro de longitud integral continua.// Elemento de filtro de longitud integral continua.

Nota:

Sellado permanente de conductos o cámaras a altas temperaturas
Empalme de tejidos y superficies texturizadas
Sellado de paneles aeroespaciales
Soporte de soldadura
Protección de arneses
Sirve para empalmar, coser y sellar el tejido de paneles

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop