3M™ Scotchcast™ Resina nº 40. Bolsa Unipack C 370 ml (Resina bi-componente retardante de la llama base de poliuretano)

Número de artículo: 7000035347
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7000035347
    EAN / GTIN 08021684712333
    Número del fabricante 7000035347

    Descripción

    Ejecución:

    Brand: Scotchcast™
    Sistema GMG optimizado
    Proceso de mezcla visible
    Buena adhesión a metal y diversos plásticos
    Hidrofóbico, puede curar en agua

    Descripción:

    La resina 3M™ Scotchcast™ 40 es una resina de poliuretano de primera calidad de uso general de dos componentes, curable a temperatura ambiente. Se suministra en una bolsa de plástico bicomponente con una barrera extraíble en la proporción estequiométrica correcta.

    Característica:

    Resina aislante de alto rendimiento empaquetada en bolsa para aislamiento de cables de baja tensión y protección mecánica hasta 1 kV
    Resina hidrofóbica de poliuretano
    Uso rápido y limpio gracias a la boquilla integrada
    Garantiza el grado más alto de aislamiento eléctrico para aplicaciones profesionales
    Cumplen RoHS y REACH
    Paquete de bolsa individual bicomponente
    Abridor para bolsas incluido en el paquete.
    Tres tamaños de bolsa diferentes disponibles

    Nota:

    Para aislamiento y protección mecánica de conexiones de cables de baja tensión