3M™ 93-EB 63-3 Kit de terminación QTII, 1 conductor, 12/20 kV interior, 3x 185 - 300 mm².

Número de artículo: 7000035268
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000035268
EAN / GTIN 08021684446757
Número del fabricante 7000035268

Descripción

Ejecución:

Tapa final de una pieza, retráctil en frío, con control de campo de refracción integrado
Junta final de goma de silicona HTV resistente a la fluidez y a la intemperie
Diseño delgado
Presión de contacto radial permanente
Montaje sencillo tirando de la espiral de soporte

Descripción:

3M QT-II Terminación para exteriores contráctil en frío de un solo núcleo

Característica:

Terminación contráctil en frío para una solución fácil y segura de terminar cables de media tensión hasta 24kV
Control de campo eléctrico preinstalado en el cuerpo aislante
Masilla selladora preinstalada en el cuerpo aislante. No se requiere cinta o masilla adicional para la instalación
No requiere herramientas para la instalación
Cubre un amplio rango de secciones de cable
Kit de 3 fases
El kit de cierre final contiene todos los componentes necesarios para el montaje, pero no cable terminals de.
3 tapas de extremo por juego.