Ejecución:
Solución para el kit de unión por contracción en frío para un sellado y aislamiento sencillo y seguro de las conexiones de media tensión hasta 24 kV
Control de campo eléctrico y jaula de Faraday, ambos integrados en el cuerpo aislante
100 % probado en fábrica
No se requieren herramientas para la instalación
Para una amplia gama de secciones transversales de cable
Descripción:
Kit serie 3M™ Empalme QS2000, Contráctil en Frío, gracias al cuerpo de aislamiento moldeado en silicona contráctil en frío probado en fábrica ofrece una solución fácil y segura para la conexión de cables de MT hasta 36 kV.
Característica:
Solución de derivación retráctil en frío para el sellado y aislamiento fácil y seguro de conexiones de media tensión de hasta 24 kV
Control del campo eléctrico y jaula de Faraday, ambos integrados en el cuerpo aislante
100% probado en fábrica
No se necesitan herramientas para la instalación
Para una amplia gama de secciones de cable
Nota:
Para el aislamiento eléctrico hasta 1 kV, para la protección y el sellado de aplicaciones no eléctricas