Ejecución:
Tapa final de una pieza, retráctil en frío, con control de campo de refracción integrado
Junta final de goma de silicona HTV resistente a la fluidez y a la intemperie
Diseño delgado
Presión de contacto radial permanente
Montaje sencillo tirando de la espiral de soporte
Descripción:
3M QT-II Terminación para exteriores contráctil en frío de un solo núcleo
Característica:
Terminación contráctil en frío para una solución fácil y segura de terminar cables de media tensión hasta 24kV
Control de campo eléctrico preinstalado en el cuerpo aislante
No requiere herramientas para la instalación
Cubre un amplio rango de secciones de cable
Kit de 3 fases
No se requieren herramientas adicionales, como antorchas retráctiles.
El kit de cierre final contiene todos los componentes necesarios para el montaje, pero no cable terminals de.
3 tapas de extremo por juego.