Scotch® 23 Cinta Autosoldable - (retractilado individual) 19mm x 9,15m Bulk

N.º do artigo: 7000034804
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 90 peças
  • Passos da encomenda: 90 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000034804
EAN/GTIN 17891040227195
Número do fabricante 7000034804
Número L L01310 969

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Longitud total: 9.15 m
Anchura total: 19 mm

Descripción:

La cinta autosoldable Scotch® 23 es una cinta para aplicaciones eléctricas a base de EPR (caucho de etileno propileno) vulcanizada y muy adaptable. Nuestras cintas se pueden utilizar para el aislamiento en aplicaciones de baja o alta tensión y en empalmes de hasta 69 kV.

Característica:

Material de soporte de caucho de etileno-propileno autovulcanizante y adhesivo de caucho-resina altamente conformable
Resistente a la temperatura para una adhesión duradera hasta 90 °C.
Expansible hasta el 100% para un aislamiento sin huecos y resistente a la humedad
La cubierta protectora especial de poliéster mantiene la cinta protegida y limpia durante la aplicación
No vulcaniza y es resistente
Certificado por la ASTM y conforme a la directiva RoHS 2002/65/CE.

Nota:

Ideal para sellar la humedad de las conexiones eléctricas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta