3M™ Cordón de levantamiento para molduras 6 mm x 40 m + aplicador, 09529

Número de artículo: 7000034665
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lámina adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000034665
    EAN / GTIN 05010027528901
    Número del fabricante 7000034665

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Blanco// Rojo
    Longitud total: 40 m
    Anchura total: 6 mm

    Descripción:

    El cordón de levantamiento para molduras 3M™ es un cordón de gomaespuma flexible de 6 mm de diámetro que se desliza por debajo de la moldura de un parabrisas mediante una herramienta de aplicación ingeniosa para facilitar la pintura del vehículo sin dejar un borde de enmascarado descuidado.

    Característica:

    Pintura más rápida de los vehículos
    No es necesario quitar el parabrisas
    Aplicador incluido
    Evita la acumulación de pintura

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra