3M™ Trizact™ disco de lijado fino, Gris, 75 mm, P1000, sin perforar, 60 unidades / cartón

Número de artículo: 7000034389
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 60 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034389
EAN / GTIN 04046719259052
Número del fabricante 7000034389
Número L L51710 1091

Descripción

Ejecución:

Ideal para desbastar las superficies antes de la aplicación del barniz o de la pintura complementaria
Adecuado para lijar a mano y con lijadoras
Construcción flexible para una maleabilidad y un acabado uniforme de alta calidad
Discos en forma de pirámide que contienen varias capas de mineral de lijado de grano fino
Para el lijado en húmedo con la aspiración de polvo desconectada

Descripción:

Consiga un acabado uniforme del lijado gracias al disco 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA Nuestro disco garantiza una durabilidad y desgaste homogéneo gracias a su diseño exclusivo en pirámide de varias capas de partículas minerales abrasivas de grado fino.

Característica:

Idóneo para el lijado fino de paneles antes del desbaste o de la aplicación del barniz
Adecuado para trabajos manuales y a máquina
El diseño flexible garantiza la moldeabilidad y logra un acabado mate de calidad y uniforme
Los discos cuentan con una estructura piramidal que contiene con varias capas de partículas de mineral abrasivo de grado fino
Se utiliza siempre en húmedo con la extracción del polvo desactivada
Sistema de fijación 3M Hookit™ para una fijación segura