Disco de film de microabrasivo 268L 3M™ Stikit™

Número de artículo: 7000034073
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034073
EAN / GTIN 05010027614420
Número del fabricante 7000034073
Número L L51710 1307

Descripción

Ejecución:

Difusión electrostática
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Base de película homogénea de alta precisión
EPI, autoadhesivo
Alta productividad

Descripción:

El rollo de discos de film microabrasivo 268L PSA 3M™ incluye varios discos de lijado dispuestos en un rollo que aporta comodidad y que permite su empleo en entornos de alta producción. Nuestros discos emplean óxido de aluminio de precisión micrométrica para lograr un corte rápido, una larga vida útil y un acabado uniforme.

Característica:

Cómodo rollo de discos
Con soporte adhesivo sensible a la presión para aplicarlos y retirarlos de forma rápida y sencilla en procesos de acabado multipaso
Emplea óxido de aluminio con precisión micrométrica y corte rápido
El duradero film de poliéster ofrece flexibilidad y un acabado consistente en superficies con contornos
Mayor calidad de superficie
Alta resistencia al desgarro
Alta eficiencia de corte
Desactive la superficie de referencia
Cambio rápido

Nota:

Empléelos en entornos de alta producción para lograr un acabado uniforme en muchos sustratos