3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4941

N.º do artigo: 7000033132
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000033132
EAN/GTIN 04001895833434
Número do fabricante 7000033132

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris
Alta resistencia al plastificante
Longitud total: 33 m
Anchura total: 1200 mm
Reducción del posprocesamiento

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4941, un adhesivo gris acrílico multiusos de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. La familia 4941 ofrece una buena resistencia a plastificantes.

Característica:

Alta adaptabilidad// Alta adaptabilidad
Alta resistencia a los plastificantes// Alta resistencia a los plastificantes
Muy alta adhesión a casi todos los materiales// Muy alta adhesión a casi todos los materiales
Posibilidades de diseño ampliadas// Posibilidades de diseño ampliadas
Reducción del postratamiento// Reducción del postratamiento
Conexiones rápidas y sencillas// Conexiones rápidas y sencillas
Ideal para combinaciones de materiales exigentes// Ideal para combinaciones de materiales exigentes
Se puede utilizar en superficies rugosas e irregulares// Se puede utilizar en superficies rugosas e irregulares
Adecuado para PVC blando// Adecuado para PVC blando

Nota:

Para uso interior y exterior
Adhesión de materiales de alta energía como los metales (por ejemplo, acero, acero inoxidable y aluminio)
Adhesión de superficies lacadas, madera lacada, vidrio, cerámica, muchos plásticos (por ejemplo, PVC rígido, ABS, vidrio acrílico/ PMMA, policarbonato) y PVC blando
Para pegar placas de identificación, logotipos y señales
Para pegar pantallas electrónicas
Para pegar las ventanas de los objetivos a las carcasas de las cámaras

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta