3M™ Película retrorreflectante de transferencia térmica 3921, blanca mate, 152 mm x 300 m, 0,05 mm

Número de artículo: 7000032795
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000032795
EAN / GTIN 04001895964558
Número del fabricante 7000032795

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Efecto de reinicio bajo
Resistente a las altas temperaturas
Se puede volver a marcar mediante impresión por transferencia térmica
Impermeable

Descripción:

El marcado en entornos calientes de hasta 300 °C no es un problema para nuestras películas acrílicas de alto rendimiento. La película blanca mate acompaña de forma fiable los procesos que requieren mucho calor, por ejemplo, en el marcado de placas de circuito impreso o de acero. Son adecuadas para sustratos lisos, texturizados y con recubrimiento de polvo, así como para sustratos de alta y baja energía, y para esquinas, bordes y formas. La cubierta protectora, siliconada por ambas caras, permite una menor adherencia en caso de fuga de adhesivo. Es imprimible en impresión básica y remarcable en impresión por transferencia térmica. En comparación con el 3922 y el 3922DSL, la aplicación de adhesivo es más gruesa.

Característica:

Imprimible por transferencia térmica, serigrafía, tipografía, flexografía
Muy buena resistencia a la intemperie
Resistente a temperaturas de -40°C a +300°C
Reconocido por UL y CSA
Seguro para usar a altas temperaturas
A prueba de transmisiones

Nota:

Para su uso a altas temperaturas, por ejemplo, en la industria de los circuitos impresos, del acero o del automóvil
Para pegar en esquinas y bordes
Para sustratos lisos, texturizados y con recubrimiento de polvo, así como de alta y baja energía