3M™ Gafas de protección 2842

Número de artículo: 7000032461
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000032461
EAN / GTIN 04046719296095
Número del fabricante 7000032461
Número L Z0E000 2842

Descripción

Ejecución:

Las gafas de protección de diseño exclusivo tienen protección para las cejas y se cierran herméticamente alrededor de la cara. Las múltiples opciones de ajuste garantizan una gran comodidad de uso y una excelente compatibilidad con las máscaras de partículas de 3M™.
Las lentes de policarbonato ofrecen una buena resistencia a los impactos

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ serie 2840 cuentan con una lente de policarbonato resistente al impacto, un protector de cejas integrado para mayor protección y un acolchado interior suave en las patillas para mayor comodidad y estabilidad. También cuentan con tamaños de patillas ajustables y una lente inclinable para facilitar el ajuste y la máxima comodidad. Los recubrimientos antirrayaduras y antiempañante ofrecen una mayor durabilidad y una mejor visión.

Característica:

Gama de gafas de seguridad de estilo moderno
Patillas ajustables mediante ruleta que permiten ajustar la lente a las características faciales y a la posición de las gafas
Las patillas de longitud regulable (tres posiciones) de bajo perfil garantizan un ajuste óptimo
Protector de cejas integrado para una excelente cobertura adicional
Acolchado interior suave en los extremos de las patillas para mejorar la comodidad y el ajuste

Nota:

Construcción