3M™ Cinta Americana 1900, Plata, 50 mm x 50 m

Número de artículo: 7000032383
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000032383
EAN / GTIN 04046719220205
Número del fabricante 7000032383
Número L L01310 76

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
El adhesivo de caucho sintético sensible a la presión se adhiere al contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón y otras superficies
Longitud total: 50 m
Anchura total: 50 mm
Envasado individualmente para una rápida identificación y un almacenamiento limpio

Descripción:

La Cinta adhesiva americana de valor 3M™ 1900 es una buena cinta para cajas de herramientas para aplicaciones generales, entre ellas, sellado ligero, agrupación, marcado, y reparaciones provisionales en aplicaciones no críticas. Su adhesivo de goma sintética se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón sellado y otros materiales suaves, y el recubrimiento de polietileno resistente al agua se sella bien en entornos mojados y húmedos.

Característica:

Se adhiere al contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón y muchas otras superficies// Un soporte de polietileno de plata sobre tela de gasa resiste la humedad para ofrecer un rendimiento fiable en entornos húmedos o mojados
El adhesivo de goma sintética sensible a la presión se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón y otras superficies// Sella bien frente a la humedad y en entornos húmedos
La superficie acepta sin problema que se escriba con rotuladores para un etiquetado provisional// Se adapta a superficies irregulares sin levantarse
Fácil de desenrollar y de cortar// La cinta se rasga a mano del rodillo para que el uso sea sencillo y conveniente
Envuelta individualmente para identificar fácilmente y mantener el rodillo limpio hasta que esté listo para ser usado// Envuelto individualmente para facilitar la identificación y para garantizar su limpieza hasta el momento de usarlo
Se adapta a superficies irregulares sin despegarse
No requiere mucho tiempo ni tediosa eliminación de residuos pegajosos o secos

Nota:

Aplicaciones ligeras no críticas, como agrupamiento, sellado, sujeción, etiquetado e identificación
Reparación, agrupamiento y refuerzo temporal