3M™ Rollo de tela 314D Granate 115mm x 50m P150, PN62915

Número de artículo: 7000032150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000032150
    EAN / GTIN 04046719185771
    Número del fabricante 7000032150
    Número L L51710 395

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Granate
    Propagación semiabierta
    Longitud total: 50 m
    Anchura total: 115 mm
    Fácil de rasgar en sentido longitudinal y transversal

    Descripción:

    El rollo de tela 3M™ 314D proporciona tiras de lijado ligeras de tejido empleadas para el lijado manual en muchas aplicaciones distintas. Construidas con abrasivo de óxido de aluminio, nuestros rollos vienen en una amplia gama de grados para aplicaciones comunes, tales como el desbarbado, el mezclado y la reparación de acabados de metal, la extracción de óxido o de otro contaminante, y la preparación para pinturas y recubrimientos.

    Característica:

    Un rollo de abrasivo de óxido de aluminio que puede emplearse en metal, madera y plástico
    El soporte de tela es flexible y duradero para soportar el uso pesado
    Las tiras se pueden cortar en distintos tamaños y enrollarse alrededor de piezas circulares, doblarse para encajar cilindros o para llegar a las esquinas.
    Un paquete pequeño que podrá llevar a cualquier parte
    Aplicación sencilla y lijada a mano
    Vida útil larga
    aplic. universal
    Es especialmente adecuado para su uso en bordes, esquinas y curvas
    Buen anclaje del mineral
    Alto rendimiento de molienda
    Reduce la adición

    Nota:

    Se usa para tareas de desbarbado, homogeneización y reparación de acabados de metal
    Permite retirar la oxidación u otros contaminantes
    Se usa para preparar superficies para tareas de pintura y barnizado