Scotch® 24 - 25 mm x 4,6 m (Cinta de cobre estañado para apantallamiento)

Número de artículo: 7000031348
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7000031348
    EAN / GTIN 30054007150412
    Número del fabricante 7000031348
    Número L L01310 1666

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Plateado
    Ajuste sin arrugas en todos los perfiles
    Longitud total: 4.6 m
    Anchura total: 25.4 mm

    Descripción:

    La Cinta Metálica para Apantallamiento Scotch® 24, es una malla de apantallamiento totalmente metálica, plana y de armadura abierta que es compatible con aislantes de cable de alimentación y todos los materiales de empalme y terminación de alto voltaje.

    Característica:

    Alta flexibilidad
    Se adapta a todos los perfiles sin arrugas
    Excelente para hacer escudos concéntricos
    Paquete a granel, 50 unidades por caja

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra