Scotch® 22 Cinta eléctrica de PVC negra de 19 mm x 33 m

Número de artículo: 7000031344
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000031344
EAN / GTIN 50054007100343
Número del fabricante 7000031344
Número L L01310 19

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Amplio uso de la temperatura. Permanece elástico y flexible a temperaturas ambiente de -10°C a 60°C según VDE
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 19 mm
Pirorretardante conforme a UL 510

Descripción:

La cinta eléctrica Scotch® 22 es una cinta de PVC de uso intensivo. Esta cinta gruesa está diseñada para aumentar la resistencia mecánica y la resistencia a la abrasión.

Característica:

La cinta gruesa proporciona una mayor resistencia mecánica y a la abrasión
Adecuado para aplicaciones especialmente exigentes, como el aislamiento de barras colectoras, el cableado, la reparación de cubiertas de cables, el sellado de elementos de fijación
Adaptable y resistente a temperaturas bajo cero de hasta -10 °C
Excelente resistencia a la abrasión, a la humedad, a los álcalis, a los ácidos, a la corrosión y a diversas condiciones climáticas (incluida la radiación UV)
Ignífugo según la norma UL 510
Certificado según UL, CSA y VDE

Nota:

Apta para aplicaciones intensivas, como el aislamiento de barras de distribución, la sujeción de cables, reparación de cubierta de cables y el sellado de conectores.