3M™ cinta adhesiva de tela con vidrio recubierto con PTFE 5451, 51 mm x 32.9 m

Número de artículo: 7000029153
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000029153
EAN / GTIN 50021200161549
Número del fabricante 7000029153
Número L L01310 590

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón
Funciona donde otras cintas se rinden
Longitud total: 33 m
Anchura total: 50.8 mm

Descripción:

La cinta adhesiva de tela con vidrio recubierto con PTFE 3M™ 5451 es una cinta adhesiva de tela con vidrio marrón de 3,2 mm impregnada con PTFE (politetrafluoroetileno.) Está cubierta con un adhesivo de silicona sensible a la presión que se pega fácilmente para proporcionar una superficie resbaladiza antiadherente en rodillos, carpetas, moldes, grapadoras y en otros procesos de mecanizado.

Característica:

Su baja absorción de la humedad permite que la cinta adhesiva rinda bien en entornos húmedos
Su base de tejido de tela de lana, reforzada, presenta una resistencia a la tracción para soportar el desgaste, los desgarros y la perforación
Es cómoda para enrollarla alrededor de superficies de rodillo y en patrones espirales
El adhesivo de silicona proporciona una larga vida y un buen poder de sujeción para una amplia gama de operaciones
Recubierta con una capa gruesa de PTFE para una superficie excepcionalmente suave y antiadherente de baja fricción

Nota:

En los rodillos transportadores y de transporte en las plantas de horneado o en las plantas de envasado y en los equipos de soldadura de películas de plástico
Recubrimiento de superficies en las que se requieren propiedades de deslizamiento, alta resistencia térmica, química y mecánica.