3M™ Cinta de PTFE 5480, Gris, 50 mm x 33 m

Número de artículo: 7000029152
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000029152
EAN / GTIN 50021200161686
Número del fabricante 7000029152
Número L L01310 453

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
Excelente resistencia química
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 51 mm
Longitud total: 0.1 mm

Descripción:

La cinta 5480 de 3M™ utiliza un soporte adaptable de film de politetrafluoroetileno (PTFE) calandrado. Nuestra cinta ofrece un coeficiente de fricción extremadamente bajo.

Característica:

Un film de PTFE no adherente proporciona una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
Amplio intervalo de temperaturas para rendimiento en maquinaria y equipos calentados
Las cintas de film de PTFE calandradas de 3M™ son más adaptables que las cintas de film de PTFE extruidas habituales
Resistencia a altas temperaturas (hasta 260 °C)
Muy elástico y, por lo tanto, muy adecuado para su uso en superficies esféricas

Nota:

Recubrimiento de rodillos, bobinas, cintas transportadoras, equipos de embalaje y soldadura
Especialmente indicado para equipar extrusoras de PE