3M™ Scotch® Cinta Strapping 8898, Azul, 18 mm x 55 m

Número de artículo: 7000028946
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000028946
EAN / GTIN 50021200423005
Número del fabricante 7000028946
Número L L01310 569

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Se puede eliminar de una amplia gama de superficies sin dejar residuos
Longitud total: 55 m
Anchura total: 18 mm

Descripción:

La cinta flejadora Scotch® 8898 ha sido formulada específicamente para su uso en el mercado de los electrodomésticos. El reverso de película de polipropileno tensilizado y el adhesivo sintético sensible a la presión ofrecen una elevada adherencia inicial y una gran capacidad de fijación en una amplia variedad de superficies de metal, plástico, aglomerado y vidrio.

Característica:

Alta resistencia a la abrasión y a la humedad
Se puede eliminar sin residuos de una amplia gama de superficies
Aprobación de la FDA
Diseñado para la fijación de estantes, estanterías, puertas, conductos y otras piezas de trabajo

Nota:

Especialmente desarrollada como cinta adhesiva de fijación en el sector de los electrodomésticos, así como para la industria electrónica
Para atar, fijar y reforzar

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra