3M™ cinta de espuma de vinilo de una cara 4718, negra, 12 mm x 33 m, 3,2 mm

Número de artículo: 7000028881
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 18 Piezas
  • Pasos del pedido: 18 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000028881
EAN / GTIN 50051131064749
Número del fabricante 7000028881
Número L L01310 1414

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Cinta de espuma de vinilo de una cara
Longitud total: 32,91 m
Anchura total: 12,7 mm
Amortiguación de vibraciones

Descripción:

Para enmascarar en general, para sellar en superficies redondas o con formas irregulares, para marcar/rotular y para la decoración general de interiores.

Característica:

Fabricado en espuma de vinilo de célula cerrada con adhesivo acrílico
Alta adherencia instantánea
Resistencia a las altas temperaturas, a la intemperie y a los rayos UV
Amortiguación de las vibraciones
Impermeable
Aumenta la vida útil del producto
Construcción optimizada del producto
Aplicación rápida y sencilla
Excelentes propiedades acústicas
Ideal para sellar contra el polvo y la humedad, por ejemplo, en ordenadores y otros equipos electrónicos
Para la amortiguación y el montaje suave de piezas de equipos sensibles

Nota:

Puede utilizarse en materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos
Para uso en interiores y exteriores