Ejecución:
Color de producto: Plateado
Laminado con una lámina de aluminio, el 3M™ ofrece una muy buena reflexión del calor radiante
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 50.8 mm
Rendimiento fiable a largo plazo en aplicaciones de temperaturas extremas
Descripción:
La cinta de fibra de vidrio/soporte de aluminio para altas temperaturas 363 de 3M™ es muy fuerte y flexible, y se ha diseñado para proteger contra el calor en aplicaciones aeroespaciales, de automoción e industriales. Nuestra cinta combina un soporte de aluminio con cinta de fibra de vidrio y adhesivo de silicona sensible a la presión.
Característica:
Puede troquelarse fácilmente en tamaños o formas especiales
Estructura ligera y flexible, que se aplica fácilmente a diversas formas irregulares
Ofrece un rendimiento uniforme de -54 °C a 316 °C
Satisface los requisitos de F.A.R. 25.853(a)
Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica a una superficie limpia y seca por encima de 0 °C, pero puede aplicarse a temperaturas inferiores
Nota:
Blindaje y agrupación de mazos de cables, etc.
Aplicaciones en el rango de altas temperaturas, también en superficies irregulares