3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL XL-UD, 115mm x 22mm CRS

Número de artículo: 7000028517
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000028517
EAN / GTIN 50048011292002
Número del fabricante 7000028517
Número L L51710 1107

Descripción

Ejecución:

Abrasive deburrs and finishes with minimal change to workpiece geometry
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Open web resists loading during product use
Available in a variety of densities for applications requiring flexible or aggressive cutting action
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials

Descripción:

El EXL disco Unitized Scotch-Brite™ se ha fabricado mezclando mineral abrasivo y fibras de nailon. Nuestros discos EXL Unitized cuentan con una malla que se fija y se comprime para obtener una durabilidad y una resistencia adicionales.

Característica:

El abrasivo desbarba y acaba la pieza de trabajo con una alteración mínima de su geometría.
Previene la acumulación de metal por arrastre para obtener superficies más limpias y reducir el tiempo de preparación.
La malla abierta es resistente al embozo.
Está disponible en diversas densidades para aplicaciones que requieren una acción de corte flexible o dinámica.
La construcción Unitized comprime la malla de abrasivo para obtener una densidad y durabilidad superiores.
El producto está montado en un soporte de 114,3 mm con un agujero central de 22,23 mm para su uso con amoladoras de ángulo recto.

Nota:

Ideal para aplicaciones de desbarbado y pulido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra