3M™ Hookit™ Boina de uso manual Amarillo 76mm

Número de artículo: 7000028331
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Plato de apoyo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000028331
    EAN / GTIN 50051111557667
    Número del fabricante 7000028331
    Número L L51710 3

    Descripción

    Ejecución:

    Taco de lijado manual flexible
    Permite el cepillado de zonas de relleno incluso en lugares de difícil acceso
    Longitud total: 31.5 cm
    Anchura total: 21.34 cm

    Descripción:

    Los tacos manuales para disco 3M™ Hookit™ están fabricados con espuma de densidad media para aumentar la adaptabilidad. Nuestros tacos manuales tienen una forma moldeada o una correa de 25,4 mm de ancho para sujetarla a la mano del operario.

    Característica:

    Almohadilla de lijado manual flexible
    Permite el embarque en plano para las juntas de masilla incluso en zonas de difícil acceso
    Ideal para aplicaciones de preparación de pintura

    Nota:

    Para usar con discos abrasivos Hookit™ de 76 mm.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra