3M™ Lámina de protección de la visera S/M para capós ligeros desechables (S133, S333, S433, S533)

Número de artículo: 7000027993
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000027993
    EAN / GTIN 04046719252220
    Número del fabricante 7000027993
    Número L L01140 98

    Descripción

    Ejecución:

    Accesorios para 3M™ Versaflo™ S series premium light bonnets (S133, S333, S433 y S533).
    Tamaño: Small
    Ahorro de costes gracias a la mayor duración de la visera

    Descripción:

    Protector de visor transparente para uso con las series 3M™ Versaflo™ S-600, S-700 & S-800. Protege el visor frente a contaminantes y rayaduras. Autoadhesivo de fácil aplicación y retirada.

    Característica:

    Protector del visor transparente para uso con las series 3M™ Versaflo™ S-600, S-700 & S-800.
    Tamaño pequeño
    Autoadhesivo de fácil aplicación y retirada.
    Protege el visor frente a contaminantes y rayaduras.

    Nota:

    Use with 3M™ Versaflo™ S-133S, S-333SG, S-433S and S-533S head covers and hoods