3M™ Scotch-Brite™ Cepillo Radial Bristle BB-ZB, 152 mm x 11 mm x 25 mm, P400, Con Adaptador

Número de artículo: 7000021284
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000021284
EAN / GTIN 50048011332142
Número del fabricante 7000021284
Número L L51710 15

Descripción

Ejecución:

Versión más flexible con cerdas en forma de C (tipo C) para piezas especialmente exigentes
Para aplicaciones en zonas de difícil acceso
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Anchura total: 11.1125 mm
Cepillo de plástico macizo con grano de cerámica

Descripción:

El cepillo radial Bristle Scotch-Brite™ está formado por una mezcla de grano cerámico de 3M™ con óxido de aluminio y cerdas moldeadas y flexibles, aunque firmes, que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos. Estos cepillos conservan sus propiedades abrasivas durante toda su vida útil.

Característica:

Resultados de trabajo consistentes durante toda su vida útil
Cepillo de plástico sólido con grano de cerámica
Utilización en sistema robotizado, amoladora de banco, amoladora recta o eje flexible

Nota:

Para su uso en equipos robóticos, amoladoras de banco, amoladoras rectas o ejes flexibles
Limpieza, decapado, desbarbado, mezcla en prácticamente todos los materiales.
Especialmente para las superficies de fuerte contorno