3M™ 1170 Cinta de cobre con adhesivo conductor para el apantallamiento contra interferencias electromagnéticas, 584,2 mm x 16,5 m

Número de artículo: 7000009136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000009136
EAN / GTIN 04710367098836
Número del fabricante 7000009136

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Muy buena punchabilidad
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 584 mm
Alta atenuación de apantallamiento

Descripción:

La cinta de apantallamiento EMI de soporte de aluminio 1170 de 3M™ es una cinta de apantallamiento EMI con adhesivo acrílico. Esta cinta pirorretardante está diseñada para aplicaciones que requieren un contacto eléctrico punto a punto fiable. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. Resiste a un amplio rango de temperatura de 40 a 130 °C (de 40 a 266 °F). La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.

Característica:

El exclusivo adhesivo garantiza un contacto seguro con la superficie de aplicación
Adecuado para el blindaje EMI, la conexión a tierra y la disipación de la carga estática
Retardante de la llama
Para instalaciones de 600 V
Adecuado para un amplio rango de temperaturas de -40 a 130 °C.
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Blindaje de cables y conectores
Equiparación potencial