Scotch® 5 Cinta de Poliéster hasta 130° - Adhesivo Acrílico - 1219mm x 66m

Número de artículo: 7000009056
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000009056
    EAN / GTIN 04710367024873
    Número del fabricante 7000009056

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: transparente
    Alta resistencia dieléctrica
    Longitud total: 66 m
    Anchura total: 1219 mm
    Posibilidad de inspección visual gracias al material de soporte transparente

    Descripción:

    La Cinta de Poliéster 3M™ Scotch® 5, es una cinta de película de poliéster transparente conformable de 1-mil con un adhesivo acrílico. Proporciona una excelente resistencia química, de disolventes y de humedad que resiste el corte y la abrasión.

    Característica:

    Cinta de poliéster de uso general con adhesivo acrílico
    Soporta mejor las altas temperaturas que las cintas con soporte de tejido de acetato.
    Conformable, presenta una excelente resistencia a los productos químicos, los disolventes, la humedad, la abrasión y los cortes
    Con certificación UL, CSA y RoHS 2011/65/UE
    Resistencia a la temperatura máxima de hasta 130 °C
    Tensión de ruptura: 5.500 V
    Ignífugo según UL® 510

    Nota:

    Fijación de los cables conductores y posicionamiento
    Cubierta de bandas para bobinas y condensadores
    Aislamiento del núcleo y de la capa, así como encintado final de pequeños transformadores
    Envoltura y aislamiento de bobinas y cables