3M™ Trizact™ Finesse-it™ 466LA Rollo de discos con soporte film, 32 mm x NH, A3

Número de artículo: 7000008789
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000008789
    EAN / GTIN 50051141205156
    Número del fabricante 7000008789

    Descripción

    Ejecución:

    Menor coste
    Ningún fallo
    Calidad superficial reproducible
    Menos cambios de herramientas
    Ahorro de tiempo y costes

    Descripción:

    Logre un acabado consistente y de alta calidad listo para el pulido en automoción para revestimientos transparentes, lacas, cristal, corian y acrílicos con nuestro rollo de discos de film 466LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™. Nuestros discos 466LA usan la tecnología de micro-replicación de 3M para ofrecer un corte consistente y un acabado fino, a diferencia de los abrasivos convencionales. Disponible en tres granos – A3, A5 y A7.

    Característica:

    Logre acabados predecibles y resultados consistentes
    Consiga un alto brillo en los acabados de automoción sobre recubrimientos transparentes, lacas, cristales, corian y superficies macizas acrílicas
    Empléelos como parte del proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura para acabados de automoción
    Logre un acabado listo para el pulido mediante el empleo de mini lijadoras rotorbitales
    Logre acabados más precisos que con los abrasivos con soporte de papel y film
    durabilidad / duracirintost n / vida next tile significativamente más alto
    Acabado más uniforme
    Alta resistencia al desgarro
    Desactive las superficies de referencia
    Cambio rápido

    Nota:

    Empléelos como parte del proceso de reparación de recubrimientos transparentes Finesse-it™ de 3M para acabados de automoción

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra