3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3527N, Negro, 15 mm x 46 m, 4.4 mm

Número de artículo: 7000002128
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000002128
EAN / GTIN 50021200862491
Número del fabricante 7000002128
Número L L01310 1615

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Cinta de gancho y bucle
Longitud total: 45.72 m
Anchura total: 15.87 mm
Ahorro de tiempo

Descripción:

La 3M™ SJ3527N es nuestra sujeción de gancho de nailon de alto rendimiento con adhesivo de caucho sensible a la presión y liner de polipropileno blanco. Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos, incluidos mucho plásticos de baja energía superficial y revestimientos electroestáticos. Está diseñada para su uso en interior y tiene un espesor pegado de 4,4 mm.

Característica:

Con adhesivo de caucho de alto rendimiento, está diseñada para aplicaciones de interior que requieran una resistencia media a la temperatura// Con adhesivo de caucho de alto rendimiento, está diseñada para aplicaciones de interior que requieran una resistencia media a la temperatura
Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos// Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos
Dura miles de ciclos de apertura y cierre// Dura miles de ciclos de apertura y cierre
Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción// Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción
Adecuado para distintos sectores, como transporte, electrónica, equipamiento de oficinas y tiendas, y aplicaciones de señalización tanto interna como externa// Adecuado para distintos sectores, como transporte, electrónica, equipamiento de oficinas y tiendas, y aplicaciones de señalización tanto interna como externa
Buena adhesión incluso en superficies difíciles de adherir// Buena adhesión incluso en superficies difíciles de adherir
Alta responsabilidad inmediata// Alta responsabilidad inmediata

Nota:

Expositores de puntos de venta y señalización
Fijación de tejidos a acolchados de muebles
Construcción de montajes de composite
Fijación de paneles de amortiguación
Colgado de gráficos y pancartas que cambian con frecuencia
Fijación de acolchados de asientos extraíbles