3M™ Cinta de PTFE 5491, Gris, 50 mm x 33 m, 6ROL/CV

Número de artículo: 7000001581
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000001581
    EAN / GTIN 50021200161488
    Número del fabricante 7000001581
    Número L L01310 21

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Gris
    Excelente resistencia a los productos químicos
    Longitud total: 32.9 m
    Anchura total: 50.8 mm
    Longitud total: 0.2 mm

    Descripción:

    Nuestra cinta de PTFE 3M™ 5491 está fabricada con un soporte de film de politetrafluoroetileno (PTFE) extruido. Esta cinta ofrece un coeficiente de fricción extremadamente bajo que, en combinación con un adhesivo de silicona, crea una superficie lisa y antiadherente sobre una variedad de sustratos para ayudar al movimiento de materiales en muchos tipos de aplicaciones en plano.

    Característica:

    El film de PTFE antiadherente crea una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
    El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
    Se puede usar en un amplio intervalo de temperaturas, en maquinaria y equipos en caliente
    Versión más gruesa de la cinta de PTFE 5490 de 3M™, que proporciona más durabilidad y mayor resistencia al desgaste
    La cinta de PTFE extruido 3M™ es más plana que las típicas cintas de PTFE calandradas
    Su excelente resistencia a productos químicos la convierte en la más adecuada para trabajos exigentes
    Su alta resistencia a la abrasión y fuerza aseguran la fiabilidad y el rendimiento para reducir la fricción, el ruido y el traqueteo de maquinaria
    Resistencia a la temperatura a corto plazo hasta +260 °C.

    Nota:

    Gracias a su alta resistencia mecánica y a su superficie repelente al adhesivo, esta cinta es adecuada para su uso como revestimiento deslizante y protector en una amplia gama de aplicaciones
    Recubrimiento repelente de adhesivos de rollos, rodillos, tableros, etc. que entran en contacto con sustancias pegajosas o químicas.