Ejecución:
Color de producto: Blanco
Duradero y robusto, incluso bajo un uso intensivo
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 76.2 mm
Descripción:
Nuestra cinta de fibra de vidrio 398FR de 3M™ utiliza un adhesivo acrílico para diversos trabajos que requieren alta adhesión, un soporte resistente a la abrasión y propiedades retardantes de llama.
Característica:
Su resistencia a la abrasión y a altas temperaturas contribuye a reducir los fallos debidos al desgaste
El adhesivo acrílico presenta excelentes propiedades de resistencia al paso del tiempo y es ideal para una amplia variedad de aplicaciones permanentes
Su gran adaptabilidad permite que la cinta se una a diversas texturas difíciles y superficies irregulares o curvadas
Satisface los requisitos de resistencia al fuego de F.A.R. parte 25.853(a) y F.A.R., Parte 25.855(d)
Nota:
Use as a flame retardant solution for many aerospace and MRO applications