3M™ Cinta de transferencia 920XL, translúcida, 19 mm x 914 m, 0,025 mm

Número de artículo: 7000001155
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
  • Pasos del pedido: 9 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000001155
    EAN / GTIN 50021200038902
    Número del fabricante 7000001155

    Descripción

    Ejecución:

    Longitud total: 914,4 m
    Anchura total: 25,4 mm

    Descripción:

    3M™ Transfer Tape 920XL con cubierta protectora que sobresale.

    Característica:

    Alta adherencia instantánea
    Buena fuerza de corte
    Cubierta protectora sobresaliente para facilitar la retirada del papel protector