3M™ Heavy Duty Roto Peen Flap Assembly, 9/16 in x 1 in, TC 330

Número de artículo: 7000000788
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000000788
EAN / GTIN 50048011037603
Número del fabricante 7000000788
Número L L51710 528

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 25.4 mm
Anchura total: 14.224 mm

Descripción:

Nuestro ensamblaje de solapa 3M™ Roto Peen martillea de forma eficaz una gran variedad de metales.

Característica:

Las bolas se adhieren a las láminas, lo que proporciona un método más limpio que la voladura de bolas sueltas
Disponible en tres tamaños de láminas para superficies pequeñas y grandes
Crea una tensión de compresión residual que mejora la durabilidad

Nota:

Efectivo para realizar inesperados trabajos de precisión de remecanizado, fabricación, reparación de pequeñas áreas y agujeros de granallado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra