Scotch-Brite™ rueda de desbarbado ligero, 203 mm x 25.4 mm x 76 mm, 8S FIN

Número de artículo: 7000000733
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000000733
EAN / GTIN 50048011016790
Número del fabricante 7000000733

Descripción

Ejecución:

Adaptable
Desbarba todos los materiales metálicos y no metálicos
Disco de malla de fibra enrollada
Impregnación
Material LDW

Descripción:

Nuestra Light Deburring Wheel Scotch-Brite™ es una rueda con un diseño contorneado que funciona de forma fluida y ofrece un sistema limpio para tareas de leve desbarbado, pulido y acabado. Nuestras ruedas cuentan con una construcción suave y funcionan con fluidez, por lo que requieren menos esfuerzo por parte del operario que una rueda más dura.

Característica:

Se trata de un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas que da como resultado un acabado pulido.
Gracias a su adaptabilidad, se genera un acabado uniforme, al tiempo que exponen minerales abrasivos nuevos de forma continua
Su sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
Esta rueda de uso general permite realizar tareas de limpieza, acabado, homogeneización, desbarbado y pulido en todo tipo de metales, composites y vidrio.
La rueda multiusos realiza proceso de limpieza, acabado, homogeneización, desbarbado y pulido de todo tipo de metales, compuestos y cristal
Fácil mecanizado de piezas contorneadas
Resultado de trabajo consistente durante todo el durabilidad / duracinininst n / vida next tile
Acabado uniforme y reproducible
No hay cambios en la geometría de la pieza de trabajo
Ahorro de costes gracias a la reducción de los tiempos de configuración y tiempos de Espera
Ahorre tiempo y dinero
Especialmente adecuado para su uso en sistemas de máquinas

Nota:

Disco compacto adaptable para desbarbar todos los materiales metálicos y no metálicos.