Scotch-Brite™ EXL Rueda unificada XL-UW, 50 mm x 12.7 mm x 6.35 mm, 2S FIN

Número de artículo: 7000000721
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 30 Piezas
  • Pasos del pedido: 30 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000000721
EAN / GTIN 50048011137150
Número del fabricante 7000000721

Descripción

Ejecución:

Material EXL
Tamaño: 50 mm
Disponibilidad en dimensiones más pequeñas
Superficie uniforme incluso en zonas de difícil acceso
Acabado suave

Descripción:

La EXL rueda Unitized Scotch-Brite™ presenta una consistencia suave y adaptable que suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas, así como de muchos composites plásticos. Nuestras categorías Unitized EXL están disponibles en una amplia gama de densidades y granos.

Característica:

El borde de la rueda se puede afilar para ofrecer un desbarbado, acabado y pulido de todo tipo de aleaciones metálicas, así como de muchos plásticos y composites.
El resistente diseño en capas compactadas puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.
Existe una amplia gama de densidades y granos, desde suaves y adaptables hasta duros y agresivos, lo que se traduce en su idoneidad para aplicaciones muy diversas.
Previene la acumulación de metal por arrastre para obtener superficies más limpias y reducir el tiempo de preparación.
Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en materiales termosensibles.
No hay desviación en la imagen de superficie
Ahorre tiempo y dinero
Fácil mecanizado de radios y contornos más pequeños
Uso en máquinas de alta velocidad
Extremadamente resistente
Distribución uniforme del grano
Resistencia de borde alta

Nota:

Suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas y de muchos compuestos plásticos.
Aplicación universal