Rueda de contacto

Número de artículo: 69902326000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Rectificadora de cinta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 69902326000
    EAN / GTIN 4014586292588
    Número del fabricante 69902326000

    Descripción

    Descripción:

    • Rodillo de contacto
    • larga vida útil, baja resistencia a la rodadura gracias a los rodamientos de bolas de alta calidad, fácil de sustituir

    Característica:

    • Ø 68,0 mm
    • ancho 75,0 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra