Rueda de contacto

Número de artículo: 69902113000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69902113000
EAN / GTIN 4014586283210
Número del fabricante 69902113000
Número L L00010 3168

Descripción

Descripción:

  • Rodillo de contacto
  • larga vida útil, baja resistencia a la rodadura gracias a los rodamientos de bolas de alta calidad, fácil de sustituir

Característica:

  • Ø 38,3 mm
  • ancho 150,0 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra